Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ESD GY5.3 120V 150W

kopierenkopieren
BAILEY - ESD GY5.3 120V 150W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100029720

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 120 V

  • Sockel - GY5,3

  • ANSI - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681297209

Sonepar Artikelnummer

120936747

Hersteller Artikelnummer

30100029720

Hersteller Typ

BAI30100029720

Hersteller Artikel Nr.:

30100029720

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

120 V

Sockel:

GY5,3

ANSI:

sonstige

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.044 kg

BEE ESD MR16 GY5.3 120V 150W 3350k 12hrs