Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - EWF GX5.3 24V 200W 50hrs 13630

kopierenkopieren
BAILEY - EWF GX5.3 24V 200W 50hrs 13630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100012654

  • Lampenleistung - 200 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Sockel - GX5,3

  • Farbtemperatur - 3350 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681126547

Sonepar Artikelnummer

120936746

Hersteller Artikelnummer

30100012654

Hersteller Typ

BAI30100012654

Hersteller Artikel Nr.:

30100012654

Lampenleistung:

200 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3350 K

ANSI:

EWF

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.055 kg

BEE 13630 EWF GX5.3 24V 200W 3350K 50h Studio-, Projektions- und Fotolampe