Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Excelitas Endoscopy 14V 300W

kopierenkopieren
BAILEY - Excelitas Endoscopy 14V 300W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PE300BF

  • Lampenleistung - 300 W

  • Lampenspannung - 14 V

  • Nennstrom - 21000 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681131756

Sonepar Artikelnummer

120942420

Hersteller Artikelnummer

PE300BF

Hersteller Typ

BAIPE300BF

Hersteller Artikel Nr.:

PE300BF

Lampenleistung:

300 W

Lampenspannung:

14 V

Nennstrom:

21000 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

Endoskop

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.219 kg

Excelitas Endoscopy 14V 300W 5600K Xenon 32.96x42.34mm PE300BFA Lampe für medizinische Anwendungen