Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Exciter Ba20d 24V 100W 9445

kopierenkopieren
BAILEY - Exciter Ba20d 24V 100W 9445

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P02401009445

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 4170 mA

  • Sockel - BA20d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681126028

Sonepar Artikelnummer

120942307

Hersteller Artikelnummer

P02401009445

Hersteller Typ

BAIP02401009445

Hersteller Artikel Nr.:

P02401009445

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

4170 mA

Sockel:

BA20d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.029 kg

BAI 9445 Exciter Tropfen Ba20d 24V 100W Klar 36x67mm Lampe für medizinische Anwendungen