Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Farbige Hülle 16X1149 28/54W T5 Blau

kopierenkopieren
BAILEY - Farbige Hülle 16X1149 28/54W T5 Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZTLHOES28B

  • Länge - 1149 mm

  • Durchmesser - 16 mm

  • Geeignet für Lampenleistung - 28 .. 54 W

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681172155

Sonepar Artikelnummer

120943316

Hersteller Artikelnummer

ZTLHOES28B

Hersteller Typ

BAIZTLHOES28B

Hersteller Artikel Nr.:

ZTLHOES28B

Länge:

1149 mm

Durchmesser:

16 mm

Geeignet für Lampenleistung:

28 .. 54 W

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Schlagfestigkeit:

IK04

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.056 kg

Farbige Hülle für Leuchtstofflampe 16X1149 28/54W T5 Blau