Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Farbige Hülle 26X1200 36W T8 Blau

kopierenkopieren
BAILEY - Farbige Hülle 26X1200 36W T8 Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZTLHOES36B

  • Länge - 1200 mm

  • Durchmesser - 26 mm

  • Geeignet für Lampenleistung - 36 W

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681172216

Sonepar Artikelnummer

120943320

Hersteller Artikelnummer

ZTLHOES36B

Hersteller Typ

BAIZTLHOES36B

Hersteller Artikel Nr.:

ZTLHOES36B

Länge:

1200 mm

Durchmesser:

26 mm

Geeignet für Lampenleistung:

36 W

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Schlagfestigkeit:

IK04

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.060 kg

Farbige Hülle für Leuchtstofflampe 26X1200 36W T8 Blau