Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Farbige Hülle 26X1500 58W T8 Rot

kopierenkopieren
BAILEY - Farbige Hülle 26X1500 58W T8 Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZTLHOES58R

  • Länge - 1500 mm

  • Durchmesser - 26 mm

  • Geeignet für Lampenleistung - 58 W

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681172339

Sonepar Artikelnummer

120943332

Hersteller Artikelnummer

ZTLHOES58R

Hersteller Typ

BAIZTLHOES58R

Hersteller Artikel Nr.:

ZTLHOES58R

Länge:

1500 mm

Durchmesser:

26 mm

Geeignet für Lampenleistung:

58 W

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Schlagfestigkeit:

IK04

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.110 kg

Farbige Hülle für Leuchtstofflampe 26X1500 58W T8 Rot