Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Farbige Hülle 28X600 18W T8 Grün

kopierenkopieren
BAILEY - Farbige Hülle 28X600 18W T8 Grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZTLHOES18G

  • Länge - 600 mm

  • Durchmesser - 26 mm

  • Geeignet für Lampenleistung - 18 W

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681223062

Sonepar Artikelnummer

120943311

Hersteller Artikelnummer

ZTLHOES18G

Hersteller Typ

BAIZTLHOES18G

Hersteller Artikel Nr.:

ZTLHOES18G

Länge:

600 mm

Durchmesser:

26 mm

Geeignet für Lampenleistung:

18 W

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grün

Schlagfestigkeit:

IK04

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.022 kg

Farbige Hülle für Leuchtstofflampe 28X600 18W T8 Grün