Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Fassung Alu E27 Chrom

kopierenkopieren
BAILEY - Fassung Alu E27 Chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141945

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Chrom

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681419458

Sonepar Artikelnummer

120934097

Hersteller Artikelnummer

141945

Hersteller Typ

BAI141945

Hersteller Artikel Nr.:

141945

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Chrom

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.070 kg

BAI Fassung Aluminium Glatt E27 Chrom M10 Komplettset Lampenfassung CLII Max 60W