Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Fassung Alu Grid E27 Bronze Antik

kopierenkopieren
BAILEY - Fassung Alu Grid E27 Bronze Antik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140323

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681403235

Sonepar Artikelnummer

120933744

Hersteller Artikelnummer

140323

Hersteller Typ

BAI140323

Hersteller Artikel Nr.:

140323

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.095 kg

BAI Fassung Aluminium Grid E27 Fassungshülse in Bronze Antik M10 Komplettset Lampenfassung CLII Max 60W