Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Fassung E27 4A 500V mit Bügel + Earth

kopierenkopieren
BAILEY - Fassung E27 4A 500V mit Bügel + Earth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144127

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681441275

Sonepar Artikelnummer

120935896

Hersteller Artikelnummer

144127

Hersteller Typ

BAI144127

Hersteller Artikel Nr.:

144127

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Ja

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.074 kg

BAI Lampenfassung E27 Porzellan mit Metallbügel und Erdungsschraube 4A 500V 5KV T180 Schraubbefestigung 2x M3 1x M4 Keramik