Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Fassung E27 Bakelit Außengewinde + Ring Schwarz

kopierenkopieren
BAILEY - Fassung E27 Bakelit Außengewinde + Ring Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141131

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681411315

Sonepar Artikelnummer

120933940

Hersteller Artikelnummer

141131

Hersteller Typ

BAI141131

Hersteller Artikel Nr.:

141131

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.050 kg

BAI Fassung E27 Bakelit M10x1 Schwarz Außengewinde mit Ring 39x54mm