Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Fassung E27 Thermoplastic T180 Weißer Faden

kopierenkopieren
BAILEY - Fassung E27 Thermoplastic T180 Weißer Faden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92600037247

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681372470

Sonepar Artikelnummer

120938777

Hersteller Artikelnummer

92600037247

Hersteller Typ

BAI92600037247

Hersteller Artikel Nr.:

92600037247

Ausführung:

Schraubfassung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.065 kg

BAI Lampenfassung E27 Thermoplastic T180°C Weiß threaded