Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Fassung E27 TP Aufbau Schräge Weiß

kopierenkopieren
BAILEY - Fassung E27 TP Aufbau Schräge Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141127

  • Ausführung - Aufbaufassung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681411278

Sonepar Artikelnummer

120933936

Hersteller Artikelnummer

141127

Hersteller Typ

BAI141127

Hersteller Artikel Nr.:

141127

Ausführung:

Aufbaufassung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.050 kg

BAI Fassung E27 Thermoplastisch Weiß Aufbau Schräge Steckfassung Wandleuchte 83x70mm