Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Fassung E5 ES591

kopierenkopieren
BAILEY - Fassung E5 ES591

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZES591

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Chrom

  • Fassung - E5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681170311

Sonepar Artikelnummer

120943283

Hersteller Artikelnummer

ZES591

Hersteller Typ

BAIZES591

Hersteller Artikel Nr.:

ZES591

Ausführung:

Schraubfassung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Chrom

Fassung:

E5

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.003 kg

BAI Lampenfassung E5 Type ES591