Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Fassung G4/GU5.3/G6.35/GY6.35 4A

kopierenkopieren
BAILEY - Fassung G4/GU5.3/G6.35/GY6.35 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZG4G635

  • Ausführung - Steckfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681170892

Sonepar Artikelnummer

120943293

Hersteller Artikelnummer

ZG4G635

Hersteller Typ

BAIZG4G635

Hersteller Artikel Nr.:

ZG4G635

Ausführung:

Steckfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

G4

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.011 kg

BAI Lampenfassung G4/GU5.3/G6.35/GY6.35/GZ6.35 4A T250°C Glasfaserummanteltes Silikonkabel Weiß 2x10cm