Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Fassung G53 10A Black 250mm T240 1PC

kopierenkopieren
BAILEY - Fassung G53 10A Black  250mm T240 1PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142569

  • Ausführung - Steckfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681425695

Sonepar Artikelnummer

120934570

Hersteller Artikelnummer

142569

Hersteller Typ

BAI142569

Hersteller Artikel Nr.:

142569

Ausführung:

Steckfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

sonstige

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.045 kg

BAI Halogen Fassung G53 10A Schwarz 250mm T240°C 1Stk