Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Fassung G9.5 max 1000W

kopierenkopieren
BAILEY - Fassung G9.5 max 1000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142614

  • Ausführung - Steckfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681426142

Sonepar Artikelnummer

120934613

Hersteller Artikelnummer

142614

Hersteller Typ

BAI142614

Hersteller Artikel Nr.:

142614

Ausführung:

Steckfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Fassung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.012 kg

BEE Lampenfassung G9.5 max 1000W Kabel 20cm Grau