Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Fassung G9 6A 250V T250 250mm

kopierenkopieren
BAILEY - Fassung G9 6A 250V T250 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141211

  • Ausführung - Steckfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - G9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681412114

Sonepar Artikelnummer

120933961

Hersteller Artikelnummer

141211

Hersteller Typ

BAI141211

Hersteller Artikel Nr.:

141211

Ausführung:

Steckfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

G9

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.010 kg

BAI Lampenfassung G9 Keramik 6A 250V T250°C mit 250mm Kabel 0.75mm²