Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Fassung GU10 2A 250V T250 Side 150mm

kopierenkopieren
BAILEY - Fassung GU10 2A 250V T250 Side 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141234

  • Ausführung - Aufbaufassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - GU10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681412343

Sonepar Artikelnummer

120933971

Hersteller Artikelnummer

141234

Hersteller Typ

BAI141234

Hersteller Artikel Nr.:

141234

Ausführung:

Aufbaufassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

GU10

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.020 kg

BAI Lampenfassung GU10 Keramik 2A 250V T250°C mit 150mm Kabel 0.75mm² Leitungsanschluss horizontal