Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Fassung GX8.5 2A 750V 5KV T250 250mm

kopierenkopieren
BAILEY - Fassung GX8.5 2A 750V 5KV T250 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141204

  • Ausführung - Steckfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681412046

Sonepar Artikelnummer

120933955

Hersteller Artikelnummer

141204

Hersteller Typ

BAI141204

Hersteller Artikel Nr.:

141204

Ausführung:

Steckfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.020 kg

BAI Lampenfassung GX8.5 Keramik 2A 750V 5KV T250 mit 250mm Kabel 0.75mm² für Entladunsglampen