Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Fassung Metall Screw E27 Kopfer

kopierenkopieren
BAILEY - Fassung Metall Screw E27 Kopfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 139699

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681396995

Sonepar Artikelnummer

120933594

Hersteller Artikelnummer

139699

Hersteller Typ

BAI139699

Hersteller Artikel Nr.:

139699

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.075 kg

BAI Metal Screw Fassung E27 Kupfer mit Außengewinde M10 CLI Hinweise 3-adrige Kabel mit Erdleiter