Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Fassung PGZ12 A91D

kopierenkopieren
BAILEY - Fassung PGZ12 A91D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92600038268

  • Ausführung - Aufbaufassung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681382684

Sonepar Artikelnummer

120938780

Hersteller Artikelnummer

92600038268

Hersteller Typ

BAI92600038268

Hersteller Artikel Nr.:

92600038268

Ausführung:

Aufbaufassung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Fassung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.105 kg

BAI HID Fassung PGZ12 A91D