Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Fassung Porzellan E27 mit Bügel M10x1 + Erde

kopierenkopieren
BAILEY - Fassung Porzellan E27 mit Bügel M10x1 + Erde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143000

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681430002

Sonepar Artikelnummer

120934918

Hersteller Artikelnummer

143000

Hersteller Typ

BAI143000

Hersteller Artikel Nr.:

143000

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraube/einrasten

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Ja

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.120 kg

BAI Porzellanfassung E27 mit Bügel M10x1 und Erde 180C 500V 4A 41x60mm