Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Fassung Porzellan E27 Schwarz

kopierenkopieren
BAILEY - Fassung Porzellan E27 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 139706

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681397060

Sonepar Artikelnummer

120933601

Hersteller Artikelnummer

139706

Hersteller Typ

BAI139706

Hersteller Artikel Nr.:

139706

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.130 kg

BAI Porzellanfassung E27 Schwarz mit Kunststoff Zugentlastung Schwarz Lampenfassung CLII Max 60W