Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Fassung R7s 78MM 6A 250V T250 250mm

kopierenkopieren
BAILEY - Fassung R7s 78MM 6A 250V T250 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141212

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - R7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681412121

Sonepar Artikelnummer

120933962

Hersteller Artikelnummer

141212

Hersteller Typ

BAI141212

Hersteller Artikel Nr.:

141212

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

R7s

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Ja

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.060 kg

BAI Lampenfassung R7s Keramik 78MM 6A 250V T250°C mit 250mm Kabel 0.75mm²