Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Fassung R7s 8A 250V T250 250mm Kabel 1PC

kopierenkopieren
BAILEY - Fassung R7s 8A 250V T250 250mm Kabel 1PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142730

  • Ausführung - Anschlusselement und Fassung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Chrom

  • Fassung - R7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8714681427309

Sonepar Artikelnummer

120934692

Hersteller Artikelnummer

142730

Hersteller Typ

BAI142730

Hersteller Artikel Nr.:

142730

Ausführung:

Anschlusselement und Fassung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Chrom

Fassung:

R7s

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.045 kg

BAI Fassung R7s 8A 250V metal 25cm Kabel T250 M14x1