Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Fassung S14d Metall Gold

kopierenkopieren
BAILEY - Fassung S14d Metall Gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144035

  • Ausführung - Steckfassung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Fassung - S14d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681440353

Sonepar Artikelnummer

120935823

Hersteller Artikelnummer

144035

Hersteller Typ

BAI144035

Hersteller Artikel Nr.:

144035

Ausführung:

Steckfassung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Fassung:

S14d

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.110 kg

BAI Wandfassung S14d Metall Gold 70x42x33mm Max 60W