BAILEY - Fassung S14d Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92600037500
Ausführung - Steckfassung
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Fassung - S14d
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681375006
Sonepar Artikelnummer
120938779
Hersteller Artikelnummer
92600037500
Hersteller Typ
BAI92600037500
Hersteller Artikel Nr.:
92600037500
Ausführung:
Steckfassung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fassung:
S14d
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Mit Bügel:
Nein
Nippelgewinde:
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85399010
Gewicht:
0.038 kg


