Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Fassung Set S14s Weiß

kopierenkopieren
BAILEY - Fassung Set S14s Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92600037499

  • Ausführung - Steckfassung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Fassung - S14s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681374993

Sonepar Artikelnummer

120938778

Hersteller Artikelnummer

92600037499

Hersteller Typ

BAI92600037499

Hersteller Artikel Nr.:

92600037499

Ausführung:

Steckfassung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Fassung:

S14s

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.067 kg

BAI Lampenfassung Set 2 Stk S14s 65x36x34mm (Creme) Weiß