Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Fassung/Splitter E27 auf 2xE27 Weiß

kopierenkopieren
BAILEY - Fassung/Splitter E27 auf 2xE27 Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140913

  • Ausführung - Doppelfassung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681409138

Sonepar Artikelnummer

120933885

Hersteller Artikelnummer

140913

Hersteller Typ

BAI140913

Hersteller Artikel Nr.:

140913

Ausführung:

Doppelfassung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.063 kg

BAI Lampenfassung/Splitter Weiß E27 zu 2xE27 Max 60W