BAILEY - Fernbedienung 24-Key für Magnetic Beacon LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146780
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fernbedienung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681467800
Sonepar Artikelnummer
121232630
Hersteller Artikelnummer
146780
Hersteller Typ
bai146780
Hersteller Artikel Nr.:
146780
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Fernbedienung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
40 mm
Höhe/Tiefe:
7 mm
Länge:
125 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.025 kg


