BAILEY - Fernbedienung Control LED Flutlicht Slim II Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142998
Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul
Breite - 38 mm
Höhe - 84 mm
Tiefe - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681429983
Sonepar Artikelnummer
120934916
Hersteller Artikelnummer
142998
Hersteller Typ
BAI142998
Hersteller Artikel Nr.:
142998
Ausführung:
Tastdimmer/IR-Steuermodul
Breite:
38 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.025 kg


