Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - FIS P40s 130X195 240V 500W L9

kopierenkopieren
BAILEY - FIS P40s 130X195 240V 500W L9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VP40240500

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 500 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681162880

Sonepar Artikelnummer

120943113

Hersteller Artikelnummer

VP40240500

Hersteller Typ

BAIVP40240500

Hersteller Artikel Nr.:

VP40240500

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

500 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

240 V

Sockel:

sonstige

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

195 mm

Durchmesser:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.086 kg

FIS Suchlicht Globe L9 P40s 240V 500W 7500lm 800U LCL 80mm Klar 130x195mm Fahrzeuglampe