Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - FJX GX5.3 13.8V 30W 13155

kopierenkopieren
BAILEY - FJX GX5.3 13.8V 30W 13155

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100041444

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lampenspannung - 13.8 V

  • Sockel - GX5,3

  • Farbtemperatur - 3150 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681414446

Sonepar Artikelnummer

120936750

Hersteller Artikelnummer

30100041444

Hersteller Typ

BAI30100041444

Hersteller Artikel Nr.:

30100041444

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

13.8 V

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3150 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

FJX

Wendelform:

Monoplane

Reflektordurchmesser:

50 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.046 kg

BEE FJX MR16 GX5.3 13.8V 30W 13155 3150k 500U