Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - FLW GY6.35 24V 300W 3500K

kopierenkopieren
BAILEY - FLW GY6.35 24V 300W 3500K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142891

  • Lampenleistung - 300 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 10450 lm

  • Sockel - GY6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681428917

Sonepar Artikelnummer

120934823

Hersteller Artikelnummer

142891

Hersteller Typ

BAI142891

Hersteller Artikel Nr.:

142891

Lampenleistung:

300 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

10450 lm

Sockel:

GY6,35

Farbtemperatur:

3500 K

Brennstellung:

S5

ANSI:

FLW

Wendelform:

Monoplane

Wendellänge:

6.7 mm

Lichtpunkthöhe:

33 mm

Gesamtlänge:

55 mm

Durchmesser:

13.5 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.015 kg

FLW GY6.35 24V 300W 3500K 50h Halogen 13.5x55mm