BAILEY - Fußschalter 1-polig Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141357
Ausführung - Schnurschalter
Bedienungsart - Druckknopf
Lastart - ohmsche Last
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681413579
Sonepar Artikelnummer
120933978
Hersteller Artikelnummer
141357
Hersteller Typ
BAI141357
Hersteller Artikel Nr.:
141357
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Druckknopf
Lastart:
ohmsche Last
Farbe:
schwarz
Leistung:
50 W
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.040 kg


