Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - G23 9W 2Pin UV Schwarzlicht

kopierenkopieren
BAILEY - G23 9W 2Pin UV Schwarzlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC09G23BLB

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 168 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - G23

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681262139

Sonepar Artikelnummer

120940576

Hersteller Artikelnummer

FTC09G23BLB

Hersteller Typ

BAIFTC09G23BLB

Hersteller Artikel Nr.:

FTC09G23BLB

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

168 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

G23

Lampenleistung:

9 W

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

27 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Ja

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.047 kg

BEE BLB Kompakt Leuchtstoff G23 9W 73 Blacklight Blue 27x168mm UV-Lampe