Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - G24d-1 2P 26X107 10W 830

kopierenkopieren
BAILEY - G24d-1 2P 26X107 10W 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146568

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lichtstrom - 600 lm

  • Sockel - G24d-1

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681465684

Sonepar Artikelnummer

121232446

Hersteller Artikelnummer

146568

Hersteller Typ

bai146568

Hersteller Artikel Nr.:

146568

Lampenleistung:

10 W

Lichtstrom:

600 lm

Sockel:

G24d-1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe:

830

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Durchmesser:

26 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

107 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.043 kg

BEE G24d-1 2Pin 10W 3000K 26x107mm PL-C Dulux D Kompaktleuchtstofflampe