Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - G4 6V 3.33A C-6 778 Halogen

kopierenkopieren
BAILEY - G4 6V 3.33A C-6 778 Halogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144135

  • Lampenleistung - 20 W

  • Nennstrom - 3330 mA

  • Lichtstrom - 402 lm

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681441350

Sonepar Artikelnummer

120935903

Hersteller Artikelnummer

144135

Hersteller Typ

BAI144135

Hersteller Artikel Nr.:

144135

Lampenleistung:

20 W

Nennstrom:

3330 mA

Lichtstrom:

402 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

100 h

Lampenspannung:

6 V

Durchmesser:

8.7 mm

Gesamtlänge:

26.7 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Ja

Axiale Wendel:

Nein

Niederdrucktechnik:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.020 kg

BAI Capsule 778 G4 6V 9.5x13.5mm 20W 3.33A 100U C-6 Klar Niedervolt Halogenlampe