Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - G4 8X30 JC 12V 20W Frosted

kopierenkopieren
BAILEY - G4 8X30 JC 12V 20W Frosted

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HG4012020F

  • Lampenleistung - 20 W

  • Nennstrom - 1667 mA

  • Lichtstrom - 350 lm

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681076231

Sonepar Artikelnummer

120941039

Hersteller Artikelnummer

HG4012020F

Hersteller Typ

BAIHG4012020F

Hersteller Artikel Nr.:

HG4012020F

Lampenleistung:

20 W

Nennstrom:

1667 mA

Lichtstrom:

350 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

Durchmesser:

8 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Nein

Niederdrucktechnik:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

mattiert

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.006 kg

BEE Halogen capsule G4 G4 8X30 JC 12V 20W Matt