Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - G4 8X30 JC 12V 5W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - G4 8X30 JC 12V 5W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HG4012005

  • Lampenleistung - 5 W

  • Nennstrom - 417 mA

  • Lichtstrom - 60 lm

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681075852

Sonepar Artikelnummer

120941035

Hersteller Artikelnummer

HG4012005

Hersteller Typ

BAIHG4012005

Hersteller Artikel Nr.:

HG4012005

Lampenleistung:

5 W

Nennstrom:

417 mA

Lichtstrom:

60 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

Durchmesser:

8 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Nein

Niederdrucktechnik:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.006 kg

BEE Stiftsockel JC G4 12V 5W Klar 60lm 2000U 8x30mm Niedervolt Halogenlampe