Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - G4 8X30 JC 24V 15W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - G4 8X30 JC 24V 15W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HG4024015

  • Lampenleistung - 15 W

  • Nennstrom - 625 mA

  • Lichtstrom - 350 lm

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681076484

Sonepar Artikelnummer

120941046

Hersteller Artikelnummer

HG4024015

Hersteller Typ

BAIHG4024015

Hersteller Artikel Nr.:

HG4024015

Lampenleistung:

15 W

Nennstrom:

625 mA

Lichtstrom:

350 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

24 V

Durchmesser:

8 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Nein

Niederdrucktechnik:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.006 kg

BAI Stiftsockel JC G4 24V 15W Klar 350lm 2000h 8x30mm Niedervolt Halogenlampe