Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - G4 8X30 JC 6V 35W Klar Axial

kopierenkopieren
BAILEY - G4 8X30 JC 6V 35W Klar Axial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HG4006035X

  • Lampenleistung - 35 W

  • Nennstrom - 5833 mA

  • Lichtstrom - 660 lm

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681075814

Sonepar Artikelnummer

120941034

Hersteller Artikelnummer

HG4006035X

Hersteller Typ

BAIHG4006035X

Hersteller Artikel Nr.:

HG4006035X

Lampenleistung:

35 W

Nennstrom:

5833 mA

Lichtstrom:

660 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

6 V

Durchmesser:

8 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Ja

Niederdrucktechnik:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

35 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.006 kg

BAI Stiftsockel JC G4 6V 35W Klar 660lm 2000U 8x30mm Niedervolt Halogenlampe