Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - G4 Xenon T9 24V 10W 95lm Klar

kopierenkopieren
BAILEY - G4 Xenon T9 24V 10W 95lm Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XG49024010L

  • Lampenleistung - 10 W

  • Nennstrom - 417 mA

  • Lichtstrom - 95 lm

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681168318

Sonepar Artikelnummer

120943252

Hersteller Artikelnummer

XG49024010L

Hersteller Typ

BAIXG49024010L

Hersteller Artikel Nr.:

XG49024010L

Lampenleistung:

10 W

Nennstrom:

417 mA

Lichtstrom:

95 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenspannung:

24 V

Durchmesser:

9.25 mm

Gesamtlänge:

38 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Ja

Niederdrucktechnik:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.012 kg

BAI Stiftsockel Xenon T9 G4 24V 10W Klar 95lm 10000U 9.25x38mm CC-8 Niedervolt Halogenlampe