Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - G4 Xenon T9 28V 20W 200lm Klar

kopierenkopieren
BAILEY - G4 Xenon T9 28V 20W 200lm Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XG49028020L

  • Lampenleistung - 20 W

  • Nennstrom - 714 mA

  • Lichtstrom - 200 lm

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681168370

Sonepar Artikelnummer

120943254

Hersteller Artikelnummer

XG49028020L

Hersteller Typ

BAIXG49028020L

Hersteller Artikel Nr.:

XG49028020L

Lampenleistung:

20 W

Nennstrom:

714 mA

Lichtstrom:

200 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Lampenspannung:

28 V

Durchmesser:

9.25 mm

Gesamtlänge:

38 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Ja

Niederdrucktechnik:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.012 kg

BAI Stiftsockel Xenon T9 G4 28V 20W Klar 200lm 5000U 9.25x38mm CC-8 Niedervolt Halogenlampe