Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - G6.35 22.8V 40W Halogen Schwarz Top

kopierenkopieren
BAILEY - G6.35 22.8V 40W Halogen Schwarz Top

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MH018769BT

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenspannung - 22.8 V

  • Nennstrom - 1750 mA

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681116159

Sonepar Artikelnummer

120941903

Hersteller Artikelnummer

MH018769BT

Hersteller Typ

BAIMH018769BT

Hersteller Artikel Nr.:

MH018769BT

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

22.8 V

Nennstrom:

1750 mA

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.007 kg

Hanaulux G6.35 22.8V 40W Kuppe Axial 11x44mm Lampe für medizinische Anwendungen