Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - G6.35 22.8V 50W Halogen

kopierenkopieren
BAILEY - G6.35 22.8V 50W Halogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MH018566

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 22.8 V

  • Nennstrom - 2190 mA

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681116111

Sonepar Artikelnummer

120941900

Hersteller Artikelnummer

MH018566

Hersteller Typ

BAIMH018566

Hersteller Artikel Nr.:

MH018566

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

22.8 V

Nennstrom:

2190 mA

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.007 kg

Hanaulux G6.35 22.8V 50W Klar Halogen CC-6 LCL30 11x44mm Lampe für medizinische Anwendungen