Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - G6.35 22.8V 50W Halogen Axial

kopierenkopieren
BAILEY - G6.35 22.8V 50W Halogen Axial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MH015282

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 22.8 V

  • Nennstrom - 2190 mA

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681115732

Sonepar Artikelnummer

120941886

Hersteller Artikelnummer

MH015282

Hersteller Typ

BAIMH015282

Hersteller Artikel Nr.:

MH015282

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

22.8 V

Nennstrom:

2190 mA

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.007 kg

Hanaulux G6.35 22.8V 50W 1000lm Klar Axial 3100K CC-8 LCL30 13x44mm 1300U Lampe für medizinische Anwendungen