BAILEY - GA 510-1 Zugentlastung für 3-Phasen Multi Adapter Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142150
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681421505
Sonepar Artikelnummer
120934250
Hersteller Artikelnummer
142150
Hersteller Typ
BAI142150
Hersteller Artikel Nr.:
142150
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
7 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.005 kg


